Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB TX-MOVE Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112195679
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742163.003.3.76
EAN/GTIN:
     4051859971825
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2050 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.