Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 24606 101 416 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 13 Zink-Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 24606 101 416 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 13 Zink-Luft
Varta 24606 101 416 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 13 Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149359
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     24606 101 416
EAN/GTIN:
     4043752393552
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
13
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Geeignet für
Hörgerät
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.35 mm
Durchmesser
7.8 mm
Gewicht
0.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
6.6 mm
Paketgewicht
8 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
594
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24334*
€ 0,34334*
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34884*
€ 0,45884*
60
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,39517*
€ 0,51517*
2 Tage
66
6
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,53*
3 Tage
54
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41334*
€ 0,58334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,34334*
€ 0,40857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31334*
€ 0,37287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26334*
€ 0,31337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24334*
€ 0,28957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2,06004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
24610 101 416
ab € 0,24334*
Sonstiges
Varta
24607 101 416
ab € 0,24334*
Sonstiges
Varta
24600 101 416
ab € 0,24334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.