Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Kolink Levante V2 ARGB Midi Tower Transparent, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112196937
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-077
EAN/GTIN:
     5999094004160
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
494 mm
Verpackungshöhe
549 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Transparent, Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.