Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Kolink Observatory Y AMD SE ARGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112196962
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-098
EAN/GTIN:
     5999094004573
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
559 mm
Verpackungshöhe
537 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.