Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Dreiphasige Energie-Logger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Fluke Dreiphasige Energie-Logger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112196972
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1734/ INTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Energie
Stromverbrauch (max)
50 VA
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
9.25 Wh
Ladezeit
6 h
Batteriereichweite
4 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
5.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
1100 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
130 x 45 x 130 mm
Netzadaptergewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Registrierungseinrichtung für dreiphasige Leistungsmessung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.235,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.412,25*
€ 4.060,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,70*
€ 4.032,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,64*
€ 3.914,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,83*
€ 3.857,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.235,41*
€ 3.850,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4706566
ab € 2.665,96*
Zubehör
Fluke
4706548
ab € 2.975,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.