| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-112197021 Herst.-Nr.: WHP18DBL W4Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Austauschbare Batterie | Ja | Merkmale | Produkttyp | Schlagschrauber | ![](/p.gif) | Eingebautes Licht | Ja | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Rücklauf | Ja | ![](/p.gif) | Motortyp | Bürstenlos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP56 | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Weicher Haltegriff | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 136 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1600 g | Leistungen | Laufwerksgröße | 1/4 Zoll | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl (max.) | 2900 RPM | ![](/p.gif) | Drehmoment (max.) | 33 Nm | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl (min.) | 2800 RPM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |