Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22624 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112219012
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22624
EAN/GTIN:
     4260768517318
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Riesiger 4WD-Monstertruck im Maßstab 1:7, der als ARTR-Version für 6S LiPos (2x 3S 11,1V) ausgelegt ist und dank feinster Ausstattung seine Kraft mit rasanter Geschwindigkeit vereint. Dazu zählen beispielsweise ein 150A Rocket-Regler, 4292 Brushless-Motor mit 1450kv und 35kg Metallgetriebe-Lenkservo. Mit heller LED-Beleuchtung bahnt sich der Gigant sicher seinen Weg auch bei Dunkelheit durchs Gelände. Offroad-Action zu jeder Zeit sind also keine Grenzen gesetzt.
Highspeed-Spaß: Durch den 6S-Antrieb gibt der Mammoth richtig Gummi und wird auf bis zu 80km/h beschleunigt. Die übergroßen Monstertruck-Reifen sorgen dabei für brachialen Vortrieb auf jedem Untergrund. Ein massives Mitteldifferential ermöglicht die optimale Kraftverteilung an beide Achsen. Dank der großen Bodenfreiheit gibt es kaum Hindernisse, die dieser Koloss nicht bewältigen kann. Wer ordentlich Gas geben und gleichzeitig nie die Balance verlieren möchte, findet an diesem AMXRacer seine wahre Freude.
Langlebiges Vergnügen: Alle wichtigen Komponenten wie Hauptzahnrad, Differentiale und Antriebsstrang sind aus Metall gefertigt. Um auch härteren Belastungsproben standzuhalten, werden Motor und Regler aktiv mit Lüftern gekühlt.
CNG-gefrästen Aluminium-Dämpferbrücken und massive einstellbare Öldruck-Stoßdämpfer schlucken jeden Schlag während der Fahrt. Eine 5mm Aluminium-Chassisplatte sorgt für hohe Verwindungssteifigkeit, die gerade bei Einsätzen im unebenen Gelände zur Geltung kommt.
Sicheres Handling: Dank modernem 2,4GHz Sender mit Dual-Rate-Funktion lassen sich die Maximalausschläge von Lenkung und Gas so einstellen, dass auch bei Höchstgeschwindigkeiten noch feinfühliges Steuern möglich ist. Sogar die Richtungen sind dabei getrennt regelbar. Von genügsam bis sportlich, von Anfänger bis Experte - mit dem AMXRacing Mammoth Monstertruck findet jeder die für ihn passende Dynamik für nachhaltigen Fahrspaß.

150A Rocket-Regler für 6S LiPo (2x 3S): Für rasante Geschwindigkeiten von bis zu 80km/h
Massives Mitteldifferential: Für optimale Kraftverteilung an beide Achsen Bodenplatte aus 5mm CNC-Aluminium: Für höhere Verwindungssteifigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:7
Bauart
Fast-fertig-zum-Start (ARTR)
Gehäusefarbe
Silber
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
80 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Radabstand
430 mm
Abstand
90 mm
Vorderreifendurchmesser
188 mm
Hinterreifendurchmesser
188 mm
Breite
510 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,57*
€ 759,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,09*
€ 658,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.