Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Frozen 2 Spielball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
John Frozen 2 Spielball
John Frozen 2 Spielball
John Frozen 2 Spielball
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246394
Hersteller:
     John
Herst.-Nr.:
     50500
EAN/GTIN:
     4006149505006
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielball
Material
Vinyl
Minimale Anzahl an Spielern
1
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Lizenz
Frozen 2
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
Frozen 2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Kugeldurchmesser
5 "
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UKCA, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.