Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
Barum Bravuris 5HM Sommer C B 72 dB 40 45,7 cm (18 Zoll) 24,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-112246600
Hersteller:
Barum
Herst.-Nr.:
15407620000
EAN/GTIN:
4024063001824
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Bauart
Radial
Ladungsrating
97 (730kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
C
Nasshaftungsklasse
B
Geräuschpegel
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
18 Zoll
Reifenbreite
245 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen barum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APOLLO 245/40 18 97Y ASPIRE 4G+ XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 74,12*
Ähnlich
BARUM 245/40 18 93Y BRAVURIS 3HM FR, Sommerreifen
Barum
€ 74,37*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 98,66*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y POTENZA SPORT XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 106,13*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y TURANZA 6 XL FP, Sommerreifen
Bridgestone
€ 96,45*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y TURANZA T005 DRIVEGUARD XL FP RFT, Sommerreifen
Bridgestone
€ 108,82*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y TURANZA T005 XL FP EXT MOE, Sommerreifen
Bridgestone
€ 110,42*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 18 97Y TURANZA T005 XL FP MO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 93,78*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 93Y CONTISPORTCONTACT 3 FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 107,48*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 93Y CONTISPORTCONTACT 5 FR AO, Sommerreifen
Continental
€ 104,37*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97Y CONTISPORTCONTACT 3 XL FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 106,72*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97Y CONTISPORTCONTACT 5 XL FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 105,97*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97Y CONTISPORTCONTACT 5 XL FR SSR MOE, Sommerreifen
Continental
€ 122,69*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97Y CONTISPORTCONTACT 5P XL FR MO, Sommerreifen
Continental
€ 104,03*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 18 97Y ECOCONTACT 6 XL MO, Sommerreifen
Continental
€ 111,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen