Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8822 Heckentrimmer/-schere Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8822 Heckentrimmer/-schere Schwarz, Rot
Yato YT-8822 Heckentrimmer/-schere Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246739
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8822
EAN/GTIN:
     5906083988226
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
205 mm
Länge (mm)
550 mm
Merkmale
Farbe der Griffe
Schwarz, Rot
Form des Blattes
Wellenklinge
Griffmaterial
Stahl, Thermoplastischer Gummi (TPR)
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.