Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8805 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8805 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8805 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8805 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246743
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8805
EAN/GTIN:
     5906083988059
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
PVC
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Karbonstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Ausschnittkapazität
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.