Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-72108 Zirkel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-72108 Zirkel Schwarz, Grau
Yato YT-72108 Zirkel Schwarz, Grau
Yato YT-72108 Zirkel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246807
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-72108
EAN/GTIN:
     5906083031625
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Stahl
Länge (mm)
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.