Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55017 LED-Lampe Warmes Glühen 2000 K 5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA LED Floating Globe 125 inside matt E27 350Lm 2000+K
SEGULA LED Floating Globe 125 inside matt E27 350Lm 2000+K
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112268053
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.
Dekorative LED Floating Globe 125 opal matt mit glatter Oberfläche und Ambient Dimming.
Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.
Die Ambient Dimming Technologie ermöglicht eine wechselnde Lichtfarbe beim Dimmen, somit ändert sich während des Dimm-Vorgangs nicht nur die Lichtintensität, sondern gleichzeitig die Lichtfarbe!
Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.
Diese Floating Bowl ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
430 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur
2000 K
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.