Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Fractal Design Flex 2 Universal GPU kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112373694
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-FLX2-002
EAN/GTIN:
     843276106027
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
PCI Express Riser Card
PCI Riser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
360 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
GPU kit
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Grafikkarten
1 Stück(e)
Anzahl PCI-Express-Schlitze
1
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Steigleitung enthalten
Ja
Steigleitungslänge
195 mm
Kompatible Produkte
North, Focus 2, Define 7, Meshify 2, Torrent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.