Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIDELBERG Wallbox Home Eco Europe Schwarz, Silber Wand 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Europe Schwarz, Silber Wand 1
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Europe Schwarz, Silber Wand 1
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Europe Schwarz, Silber Wand 1
HEIDELBERG Wallbox Home Eco Europe Schwarz, Silber Wand 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112394165
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     00.779.2885
EAN/GTIN:
     4251572800031
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Heidelberg Wallbox Energy Control 11kW 5m/ 7,5m (förderfähig durch die KFW) Die Heidelberg Wallbox Energy Control 11 kW ist die erste Wallbox aus dem Hause Heidelberg, welches ein lokales und dynamisches Lastmanagement bietet. Der Ladestrom kann auf bis zu 16 Wallboxen verteilt werden, somit können bis zu 16 Hybrid oder E-Autos zeitgleich geladen werden. Der verfügbare Strom wird automatisch je nach Bedarf an die einzelnen Wallboxen ausgegeben. Dieser Vorgang erfolgt komplett automatisch. Jedes Fahrzeug kann mit bis zu 11 kW geladen werden. Sobald ein Fahrzeug vollständig aufgeladen ist, wird es bei Bedarf weiter mit ausreichend Stromversorgt, um z. B. die Klimaanlage oder Standheizung weiter betreiben zu können. Wenn Stromstärke frei wird, wird diese automatisch an die Akkus der übrigen E-Autos verteilt. Der Nennstrom der Heidelberg Wallbox Energy Control ist von 6 bis 16 Ampere einstellbar. Selbstverständlich ist ein smartes Zusammenspiel zwischen Ihrer Photovoltaikanlage und der Heidelberg Energy Control gegeben. Sie können die Wallbox mit Ihren hauseigenen Home Energy Management System (HEMS) verbinden und somit Ihren selbst produzierten Strom z. B. den überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage für die Ladung Ihres Elektroautos verwenden. Das System leitet nur so viel Solarstrom in die Wallbox, wie gerade zur Verfügung steht. Hierdurch ist eine verbrauchsoptimierte Einspeisung Ihres selbst produzierten Stroms möglich. Wenn Sie die Heidelberg Wallbox Energy Control in Ihr HEMS einbinden können Sie das Ladesystem ebenso über das Internet steuern. Je nach Hersteller stehen gegebenenfalls diverse Apps für die Überwachung der Ladevorgänge oder das Kostenmanagement zur Verfügung. Zusätzlich ist es möglich die Wallbox vor unbefugtem Laden mithilfe eines RFID Lesegerätes oder einem Schlüsselschalter zu schützen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht im Lieferumfang enthalten ist. Anhand der Frontbeleuchtung können Sie erkennen im welchen Zustand sich die Heidelberg Wallbox Energy Control befindet. Die Wallbox mit Lastmanagement aus dem Hause Heidelberg besticht durch kinderleicht und komfortable Handhabung. Das Hochleistungssystem garantiert eine schnelle Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs. Eine sichere und intelligente Steckdose mit elegantem Design für Ihr Elektroauto. Durch die bereits integrierte Fehlerstromerkennung minimieren sich die Installationskosten auf ein Minimum. Laut Hersteller ist diese Wallbox nicht für den Vertrieb und die Inbetriebnahme außerhalb Deutschlands geeignet. Im Falle eines Schadens kann es zu Komplikationen mit der Schadensabwicklung Ihrer Versicherung kommen. Die Heidelberg Wallbox Energy Control ist die passende Ladelösung für Garagen, Mehrfamilienhäuser sowie Firmen- und Hotelparkplätzen. Die Heidelberg Wallbox Energy Control kann über die KFW gefördert werden. Alle Infos zur Förderung über die KFW Bank finden Sie hier. Alle Infos zur Förderung für Unternehmen und kommunale Unternehmen, freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen finden Sie auch in unserem Blogbeitrag. Hier gehts zur KFW Förderung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
1
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230,400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
TN, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
5 m
Breite
295 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
386 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.