Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny Adult Huhn + Kaninchen 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny Adult Huhn + Kaninchen 85g
animonda Carny Adult Huhn + Kaninchen 85g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112394265
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     83083
EAN/GTIN:
     4017721830836
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Carny Adult Huhn + Kaninchen: frisches, fleischiges Katzenfutter Leckeres, bekömmliches Huhn kombiniert mit Kaninchen – eine Köstlichkeit für die Katze! Carny Adult Huhn + Kaninchen besitzt einen hohen Anteil frischer, fleischlicher Zutaten und versorgt ausgewachsene Stubentiger mit allen lebenswichtigen Nährstoffen und Taurin. Carny Adult Huhn + Kaninchen kommt ohne künstliche Farb- und Konservierungsstoffe aus und ist im handlichen 85 g Frischebeutel erhältlich – für eine leichte Portionierung des Futters. Das geflügelbasierte Futter wurde speziell für Katzen im Alter von 1 bis 6 Jahren entwickelt. Fütterungsempfehlung für Katzenfutter Welche Menge an Nassfutter sollte eine Katze am Tag erhalten? Bei der Berechnung sollten Alter, Gewicht und Aktivität der Katze immer mit einbezogen werden. Eine Fütterungsempfehlung, die individuell abgestimmt ist, erhalten Sie von unserer Fachtierärztin Frau Dr. Radicke. Eine grobe Orientierung geben folgende Richtwerte: - wiegt eine Katze 3 kg, erhält sie 195 g Futter pro Tag - bei einem Gewicht von 4 kg, bekommt die Katze 235 g - wenn die Katze 5 kg wiegt, können 275 g gefüttert werden Carny - Fleischig-frisch, wie Katzen es lieben! Ausgewogene, leckere und gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für die Katze! Carny® Adult ist die Katzenfuttermarke für ausgewachsene Katzen von 1 bis 6 Jahren, die einen unvergleichlichen Geschmack mit frischen, fleischlichen Zutaten schätzen. Außerdem versorgt Carny® Adult die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Huhn, Kaninchen
Kapazität
85 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Katzenrasse
jede Rasse
Spendertyp
Beutel
Zuckerfrei
Ja
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
55 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Hals, Fett), 10 % Kaninchen (Herz, Lunge), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Fütterungshinweis
Gewicht der Katzeg pro Tag 3 kg195 g 4 kg235 g 5 kg275 g
Nährwertangaben
Protein
10.5 %
Fettgehalt
5.5 %
Rohfasern
0.3 %
Rohasche
2.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
80 %
Tauringehalt
800 mg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 4,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.