Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Yato YT-0697 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0697 Trichter
Yato YT-0697 Trichter
Yato YT-0697 Trichter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112402428
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0697
EAN/GTIN:
     5906083906978
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Sieb
Ja
Beste Verwendung
Motoröl
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.