Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112406408
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLV5000200
EAN/GTIN:
     8719706044059
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Vergrößern Sie Ihren Gaming-Speicher mit der Game Drive for PS5™. Diese offiziell für PlayStation® lizenzierte Festplatte funktioniert nahtlos mit PS5- und PS4™-Konsolen und sorgt dank einer blauen LED für eine coole Gaming-Atmosphäre. Archivieren Sie Ihre PS5-Spiele auf der Festplatte, um sie zu übertragen oder überallhin mitzunehmen. Mit den 5 TB zusätzlichen Speicherplatz haben Sie alle Ihre Spiele immer dabei und müssen keine Titel mehr löschen.

Offiziell lizenziert für PlayStation®-Konsolen
Viel Speicher für coole Gamer. Passende Firmware zur nahtlosen Verwendung mit allen PS5™- und PS4™-Modellen, einfach anschließen und direkt in die Action eintauchen.

Cooles Leuchten
Die integrierte LED-Beleuchtung taucht Ihr Gaming-System in ein blaues Licht.

Erstellen Sie die ultimative Spielebibliothek
Sammeln Sie alle Ihre Spiele, Anwendungen und Medien auf der PS5 und PS4 – Sie müssen keine Spiele mehr löschen oder erneut herunterladen.
Game Drive mit 2 TB: Speicher für +30 PS5-Spiele oder +50 PS4-Spiele
Game Drive mit 5 TB: Speicher für +60 PS5-Spiele oder +100 PS4-Spiele

Perfekt zum Mitnehmen
Leichtes Design ideal zum Mitnehmen Ihrer gesamten Spielebibliothek.

Mit PS5™ kompatibel
Speichern Sie Ihre PS5™-Spiele auf der Game Drive und übertragen Sie sie auf die interne SSD der PS5™, um sie zu spielen. Sie ist mit allen Modellen der PS5 kompatibel™.

Für PS4™
Speichern und spielen Sie alle Ihre PS4™-Spiele direkt über die externe Festplatte – Sie können auch PS4-Spiele auf der PS5™ spielen. Und sie ist mit allen Modellen der PS4 kompatibel™.

Schneller Anschluss
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) High-Speed-Anschluss für schnelles Gaming, kein Werkzeug oder Netzteil erforderlich.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
118 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Breite
81 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
21.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
352 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,67*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 197,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 223,18*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 250,46*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,11*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,49*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 70,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,25*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.