Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Yato YT-0693 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0693 Trichter
Yato YT-0693 Trichter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112406440
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0693
EAN/GTIN:
     5906083906930
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Beste Verwendung
Motoröl, Brennstoff
Gewicht und Abmessungen
Trichterdurchmesser
120 mm
Höhe
455 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.