Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Sound HEADPHONES MAXI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Music Sound HEADPHONES MAXI2
Music Sound HEADPHONES MAXI2
Music Sound HEADPHONES MAXI2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112406458
Hersteller:
     Music Sound
Herst.-Nr.:
     BTHEADBMSMAXI2K
EAN/GTIN:
     8018080453939
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Das Headset Maxi2 Music Sound kennzeichnet sich durch ein modernes Design und einen kraftvollen und ausgewogenen Klang. Dank des integrierten Mikrofons einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen. Dank der ohrumschließenden Hörmuscheln und der leichten Konstruktion ist der Tragekomfort optimal. Die Fernbedienung an den Ohrmuscheln ermöglicht es, Musik zu steuern und Anrufe entgegenzunehmen, ohne das Smartphone benutzen zu müssen. Die Spielzeit beträgt 22 Stunden und die Ladezeit 1,5 Stunden. In der Verpackung befinden sich Bluetooth-Headset, Ladekabel und Anleitung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1320 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
22 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.