Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55016 LED-Lampe 2700 K 5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55016 LED-Lampe 2700 K 5 W E27 F
Segula 55016 LED-Lampe 2700 K 5 W E27 F
Segula 55016 LED-Lampe 2700 K 5 W E27 F
Segula 55016 LED-Lampe 2700 K 5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112408193
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55016
EAN/GTIN:
     4260751130166
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.

Dekorative LED Floating Globe 125 matt mit Ambient Dimming.

Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.

Die Ambient Dimming Technologie ermöglicht eine wechselnde Lichtfarbe beim Dimmen, somit ändert sich während des Dimm-Vorgangs nicht nur die Lichtintensität, sondern gleichzeitig die Lichtfarbe!

Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.

Diese Floating Globe 125 ist hohl und offen.

Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
165 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.