Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55008 LED-Lampe 2200 K 5 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55008 LED-Lampe 2200 K 5 W E27 G
Segula 55008 LED-Lampe 2200 K 5 W E27 G
Segula 55008 LED-Lampe 2200 K 5 W E27 G
Segula 55008 LED-Lampe 2200 K 5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112408217
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55008
EAN/GTIN:
     4260751130081
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.

Dekorative LED Floating Globe 200 klar mit glatter Oberfläche.

Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.

Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.

Diese Floating Globe 200 ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich.

Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Länge (mm)
230 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Farbtemperatur
2200 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.