Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Gigabyte C301GW Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112574962
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     C301GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
9000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Lieferumfang
Inklusive Heizkörperhalterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
7800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.