Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X150 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X150 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
Emtec X150 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
Emtec X150 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
Emtec X150 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112581640
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD4TX150
EAN/GTIN:
     3126170179500
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.