Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero X-UCC021 1 m DisplayPort USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero X-UCC021 1 m DisplayPort USB Typ-C Weiß
sonero X-UCC021 1 m DisplayPort USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112606983
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     X-UCC021-010
EAN/GTIN:
     4251364706046
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.3
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.