Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero 4K Displayport Kabel 1.2v 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero 4K Displayport Kabel 1.2v 1,5 m Schwarz
sonero 4K Displayport Kabel 1.2v 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112607173
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     X-PDC010-015
EAN/GTIN:
     4251364726099
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Gewicht
110 g
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
47.4 x 20 x 12 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
47.4 x 20 x 12 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
17.28 Gbit/s
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.