Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Acer XV275UP3biiprx Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112610645
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HXXEE.301
EAN/GTIN:
     4711121488504
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1437694
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
797 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
8550 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-25 - 25 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
267 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
587 mm
Gewicht (mit Ständer)
6320 g
Breite (ohne Standfuß)
613.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4340 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Mini-LED
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)
600 cd/m²
Reaktionszeit
2 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 1000
Farbskala
99 %
Farbraumstandard
Adobe RGB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.