Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-LT4B Folienschaber Trimmer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112613534
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESLT4BA803
EAN/GTIN:
     5025232950430
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
155 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Schnittaktionen pro Minute
39000
Material Messer
Edelstahl
Pop-Up Trimmer
Ja
Wasserfest
Ja
Nass
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
45 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
3 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Beutel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akku-rasierer panasonic, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.