Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-AC500-005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-AC500-005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
sonero S-AC500-005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
sonero S-AC500-005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
sonero S-AC500-005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112717919
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-AC500-005
EAN/GTIN:
     4251364730034
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
Sonero Premium Stereo 3,5mm Klinke Audiokabel, für eine verlustfreie Audioübertragung mit perfekter Tonqualität
Das Premium 3,5mm Klinke Stereo-Audiokabel von Sonero ist u. a. zur Verbindung von Stereo Audiogeräten mit einem entsprechenden Audioverstärker geeignet. So können z. B. Geräte mit Stereo Klinkenausgang ganz einfach an Verstärker mit Stereo Klinkenbuchsen angeschlossen werden.
Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

Technische Highlights
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero Audiokabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Das Adapterkabel ist somit kompatibel mit 3,5mm Klinke-Anschlüssen und kann u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgerät (TV-Receiver, Smartphone, etc.) und Verstärker eingesetzt werden.
Komplettiert wird das Audiokabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.