Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SRB001VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SRB001VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB001VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB001VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112850755
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     SRB001VF2M
EAN/GTIN:
     745883855544
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Anzeige
Stromstoßanzeige
Ja
Energie
Anstieg der Energiemenge
525 J
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Laden per USB
Ja
Technische Details
Kindersicherung
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.