Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Artikel
Newland MT90 Orca III Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 265 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-112873797
Hersteller:
Newland
Herst.-Nr.:
NLS-MT9055-W4X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft)
15 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
8 kV
Tastatur Anzahl der Tasten
10
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit (aus)
5 h
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.1
Mitgelieferte Software
Ndevor, SOTI, Airwatch
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
RFID-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Vibrationsalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
1.5 cm
Zertifizierung
CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Breite
78.5 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
20.5 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Internes Modem
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM + MicroSIM
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl der Kerne
2
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 494,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,79*
€ 632,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland 3.8V, 4.500 mAH Akku
Newland
BTY-MT90
ab € 39,85*
Zubehör
Newland 3Y NL Comprehensive Coverage Service for MT90P 1 Lizenz(en)
Newland
SVCMT90P-3Y
ab € 199,93*
Zubehör
Newland 5Y NL Comprehensive Coverage Service for MT90P 1 Lizenz(en)
Newland
SVCMT90P-5Y
ab € 310,39*
Zubehör
Newland ADP200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Newland
ADP200
ab € 12,07*
Zubehör
Newland BT105 Barcodeleser-Zubehör
Newland
BT105
ab € 11,13*
Zubehör
Newland BTY-MT92 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Newland
BTY-MT92
ab € 62,53*
Zubehör
Newland CBL-CCD Zubehör für tragbare Computer Stromkabel
Newland
CBL-CCD
ab € 8,69*
Zubehör
Newland CBL034U USB Kabel 1,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Newland
CBL034U
ab € 8,98*
Zubehör
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Newland
HS105
ab € 32,07*
Zubehör
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Newland
HS115
ab € 32,66*
Zubehör
Newland Holster for pistol grip 12,7 cm (5") Schwarz
Newland
HS106
ab € 60,54*
Zubehör
Newland HS196 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Newland
HS196
ab € 47,76*
Zubehör
Newland MC105 Barcodeleser-Zubehör
Newland
MC105
ab € 18,50*
Zubehör
Newland MS105 Montage-Kit
Newland
MS105
ab € 21,59*
Zubehör
Newland NLS-PG9050-03 Zubehör für tragbare Computer Pistolengriff
Newland
NLS-PG9050-03
ab € 46,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen