Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Spin-Absperrsystem für zusätzliche Sicherheit mit Vorrichtung und Kabel mit einer Länge von 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112985201
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     122250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon, Stahl
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.12 mm
Tiefe
40.39 mm
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.