Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase MagSafe Compatible mit D3O® iPhone 15 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase MagSafe Compatible mit D3O® iPhone 15 Plus
PanzerGlass ® HardCase MagSafe Compatible mit D3O® iPhone 15 Plus
PanzerGlass ® HardCase MagSafe Compatible mit D3O® iPhone 15 Plus
PanzerGlass ® HardCase MagSafe Compatible mit D3O® iPhone 15 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112999923
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1182
EAN/GTIN:
     5711724011825
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Ist dein Handy bereit für die Gefahren des Alltags? Hergestellt mit D3O® Bio, dem weltweit fortschrittlichsten Schutzmaterial auf Pflanzenbasis, dem auch militärische Elitetruppen vertrauen, schützt dieses PanzerGlass™ ClearCase dein Handy vor Stürzen, Stößen und Kratzern. Die Rückseite der Hülle besteht aus gehärtetem Glas, der Rahmen aus Kunststoff mit 53% biobasiertem Anteil, und die gesamte Hülle wurde nach 4 x Military Grade Standard fallgetestet. Das bedeutet, dass die Hülle mehrere Stürze aus einer Höhe von 4.8 Metern übersteht oder wenn du die Treppe hinunterrennst und dein Telefon versehentlich fallen lässt. 


Das ClearCase schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Hülle konnten wir die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um 45%* reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert. 


Das ClearCase, welches kompatibel ist mit kabellosen Ladegeräten, besteht aus einem weichen Rahmen in klassischem Schwarz und einer transparenten Rückabdeckung aus gehärtetem Glas, die einen klaren Blick auf das schöne Design deines Telefons ermöglicht. Für einen 360-Grad-Schutz des Handys kombinierst du die Hülle mit einem PanzerGlass™ Displayschutz und einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz. 


*Gemessen durch den Vergleich der Masse der Papierverpackung von 2023 mit der Masse der Papierverpackung von 2022. Messungen wurden von einem Drittanbieterlabor durchgeführt (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
62 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.69 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
4.8 m
Schutz vor Vergilbung
Ja
Pflanzenbasierendes Material
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909090
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.96 mm
Tiefe
13.41 mm
Höhe
165.07 mm
Dicke
13.41 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.