Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003CA2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113000583
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     SRB003CA2M
EAN/GTIN:
     745883855612
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anstieg der Energiemenge
900 J
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ E
Laden per USB
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ E
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.