Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S71300A-F3 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S71300A-F3 2MP Mini-Box-Kamera für den Innenbereich
i-PRO WV-S71300A-F3 2MP Mini-Box-Kamera für den Innenbereich
i-PRO WV-S71300A-F3 2MP Mini-Box-Kamera für den Innenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113006164
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S71300A-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Sprachcodec
AGC
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, LLDP, MQTT IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, LLDP, MQTT
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Szenenwechsel
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Abstandsfeststellung
44.9 m
Abstandsbeobachtung
18 m
Abstandserkennung
9 m
Brennweitenbereich
3.2 mm
Abstandsermittlung
4.5 m
Normaler Fokusbereich
1 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Panoramakamera
Weißabgleich (Panoramakamera)
ATW, AWC
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
3300 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt
16 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Videointelligenz-Analyse
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.3 Lux
Drehungswinkel
270 °
Vertikales Sichtfeld (optisches Modul)
51.4 °
Horizontales Sichtfeld (optisches Modul)
81.1 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,02*
€ 809,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,20*
€ 779,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,04*
€ 754,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.