Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S2236LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S2236LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S2236LA Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113006255
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S2236LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6,RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X,DiffServ, FTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Energieverbrauch
720 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.1 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Abstandsfeststellung (wide)
24.9 m
Abstandsfeststellung (tele)
118.2 m
Abstandsbeobachtung (wide)
10 m
Abstandsbeobachtung (tele)
47.3 m
Abstandserkennung (wide)
5 m
Abstandserkennung (tele)
23.6 m
Abstandsermittlung (wide)
2.5 m
Abstandsermittlung (tele)
11.8 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102.5 mm
Durchmesser
129.5 mm
Gewicht
570 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,46*
€ 693,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,64*
€ 665,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.