Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-UR100GJ Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
PANASONIC AW-UR100 - 4K UHD 60p PTZ-Kamera für den Außenbereich (24x optischer Zoom | 2.160/60p | Dunstreduktion & Nachtmodus | OIS + EIS + DISS Bildstabilisator | 12G-SDI/3G-SD...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113036482
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UR100GJ
EAN/GTIN:
     4010869315128
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3bt
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
3.1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
10 x
Brennweitenbereich
4.12 - 98.9 mm
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
9000 g
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Neigungswinkelbereich
-30 - 210 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto
Kamera Verschlusszeit
1/25, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.564,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.950,42*
€ 14.221,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.885,88*
€ 14.144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.651,71*
€ 13.865,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.564,40*
€ 13.761,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.