Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 2300 EP2336/40 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Series 2300 EP2336/40 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2336/40 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2336/40 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2336/40 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113079044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2336/40
EAN/GTIN:
     8720389027604
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Lattego, das am schnellsten zu reinigende milchsystem aller zeiten*


Die einfachste art, frische kaffeespezialitäten zu genießen
Genießen Sie auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Cappuccino zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* gereinigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
8000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.26 l
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 145 mm
Anti-Kalk-System
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.