Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Guard Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113080797
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
MagSafe-kompatibel Unsere iPhone 15 Hülle zeichnet sich durch den starken N52H Neodym-Magneten aus. Dieser Magnet sorgt für einen sicheren Halt an allen MagSafe-Zubehörteilen und ermöglicht eine präzise Ausrichtung am Smartphone. Das Case bietet somit eine einfache und zuverlässige Befestigung und ermöglicht ein schnelleres kabelloses Laden.

Robust

Unser Hybrid Case für das iPhone 15 wurde nach dem strengen Militärstandard SGS-MIL-STD-810H-3M getestet und bietet hervorragenden Schutz. Es hat den anspruchsvollen Test bis zu einer Höhe von 3 Metern bestanden. Mit diesem zertifizierten Case kannst du dein iPhone 15 bedenkenlos verwenden und dich auf eine zuverlässige Schutzhülle verlassen, die den höchsten militärischen Standards entspricht. So ist dein iPhone auch unter härtesten Bedingungen bestens geschützt.

UV-beständig

Die iPhone 15 Handyhülle besteht aus hochwertigem Bayer-Material, das UV-beständig ist. Dadurch bleibt sie länger sauber, vergilbt nicht und ist einfach zu reinigen. Sie bewahrt den klaren und makellosen Look deines iPhones, ohne dass du dir Gedanken über Verfärbungen oder Verschmutzungen machen musst.

Rundumschutz

Unser iPhone 15 Case bietet einen optimalen Schutz für dein Gerät. Mit extra verstärkten Kanten schützt es das Display und die Kamera effektiv vor Kratzern und Stößen. Du kannst dein iPhone bedenkenlos nutzen und dich auf einen zuverlässigen Schutz verlassen, der das Design deines Geräts nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
3 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.