Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 818024001 Papiertüte Braun 0,25 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 818024001 Papiertüte Braun 0,25 kg
Elco 818024001 Papiertüte Braun 0,25 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113081010
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     818024001
EAN/GTIN:
     7611722022480
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Aluminiumfreier, wiederverschliessbarer Standbodenbeutel mit Kraftpapier auf der Aussenseite. Lebensmittelecht dank der Sperrschichtfolie. Optional mit einer Siegelzange luftdicht verschliessbar und dank der Aufreisskerben einfach zu öffnen. Die Standbodenbeutel von Elco eignen sich für Produkte wie Gewürzmischungen, Cerealien, Tees uvm., schützen diese bestens vor UV-Strahlen und erhalten Geschmack und Aroma langfristig. Präsentieren Sie Ihre Produkte besonders ansprechend und verleihen Sie Ihnen mit den ELCO Standbodenbeuteln einen natürlichen und exklusiven Look.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
0.25 kg
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Breite
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,57*
€ 130,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,03*
€ 129,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,26*
€ 126,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.