Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 84202.45 Papiertüte Grün 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 84202.45 Papiertüte Grün 3 kg
Elco 84202.45 Papiertüte Grün 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113081042
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     84202.45
EAN/GTIN:
     8024932505107
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetasche grün Tragetaschen aus Kraftpapier 110 g/m² und mit gedrehten Papierkordeln in Taschenfarbe. Die Taschen weisen eine Traglast von rund 3kg aus und eignen sich zudem auch bestens als Geschenktasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Mediengewicht
110 g/m²
Griff(e)
Ja
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
490 mm
Breite
450 mm
Tiefe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.