Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Set iPhone 15 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113119044
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1175+2812
EAN/GTIN:
     5711724211751
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du willst dein Handy schützen? Ich meine, dein Handy WIRKLICH schützen? Dann ist dieses 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass™ genau das Richtige für dich! Mit einem PicturePerfect Kameraschutz, einem HardCase, das für kabelloses Aufladen geeignet ist, und einem Ultra-Wide Fit Displayschutz schützt dieses Paket dein Handy vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharten Gehwegen und vor allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Der Bildschirmschutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert.


Das HardCase besteht aus dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, D3O® Bio, auf das sich militärische Elitetruppen und Profisportler gleichermaßen verlassen. Die Rückseite besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, während der Rahmen aus Kunststoff mit 53 % biobasiertem Anteil hergestellt wird. Der Displayschutz ist außerdem extrem widerstandsfähiger und verfügt über eine 3x bessere Kratzfestigkeit. Und der PicturePerfect Kameraschutz? Nun, wir wollen nicht angeben, aber er ist so stark, wie es nur geht, und schützt deine Linsen vor Kratzern und Rissen, die bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden.


Das 360-Grad-Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Packung haben wir es geschafft, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Packungen um etwa 58%* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird es in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


Auch die Installation ist einfach. Bringe einfach den Schutz für das Kameraobjektiv an, drücke das HardCase an und verwende den EasyAligner, um den Bildschirmschutz zu befestigen. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und wenn alles installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


*Geschätzt durch Vergleich des Papiergewichts mit unserer 2022-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
155.86 x 72.73 mm
Dicke
0.66 mm
Gewicht
19 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
125 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Pro Max
Schutzfunktion
Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.