Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135614 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-113194708
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135614/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
19 mm
Kupferindex
518 kg/km
Kabelgewicht
735 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
114 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
380 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2096*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 11,4996*
€ 13,68452
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 11,4496*
€ 13,62502
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,2596*
€ 13,39892
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 11,2096*
€ 13,33942
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.