Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78458 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78458 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker
Paulmann 78458 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113205796
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78458
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Max. Leistung
96 W
Stromstärke
4 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Anzahl der Pole
2
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Breite
11.5 mm
Höhe
5.5 mm
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.