Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Hildor Deckenbeleuchtung Schwarz LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Hildor Deckenbeleuchtung Schwarz LED F
Paulmann Hildor Deckenbeleuchtung Schwarz LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113205828
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
850 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
93 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1580 mm
Länge (mm)
1500 mm
Durchmesser
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.