Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Hildor Schienenlichtschranke Schwarz LED 15 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Hildor Schienenlichtschranke Schwarz LED 15 W F
Paulmann Hildor Schienenlichtschranke Schwarz LED 15 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113205848
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96789
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
225 mm
Durchmesser
162 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
1390 lm
Lichtleistung (min.)
850 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
93 W
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.