Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Bosch TAT3M123 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113227082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT3M123
EAN/GTIN:
     4242005403042
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Der Toaster mit praktischer einseitiger Bedienung und klappbarem Brötchenwärmer. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1300 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
200 mm
Pallettenlänge netto
120 mm
Pallettenbreite netto
80 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
293 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: toaster bosch, toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.