Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT2M124 Toaster 6 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113227092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT2M124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Für Wochenend-Feeling unter der Woche.
Die meisten Menschen mögen ein gemütliches, langes Frühstück am Wochenende. Wie wäre es, wenn du unter der Woche einen kurzen Wochenendmoment erleben könntest? Die Auftau- und Aufwärmstufe taut nicht nur das Brot auf, sondern toastet es auch schön knusprig – so, als wäre es frisch vom Bäcker.

Die perfekte Zeit fürs Frühstück ist für dich reserviert.
Wenn du ein entspanntes, gemütliches Frühstück planst, sind knusprige Brötchen und warme Croissants besonders wichtig. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz bleiben Backwaren dank dem Brötchenwärmer frisch und du bekommst perfekte Ergebnisse.

Nie wieder die Finger verbrennen beim Toasten.
Manchmal möchte man für ein kleines Frühstück nur ein einziges Stück Brot toasten. Aber bei den meisten Toastern ist das schwierig. Dank High Lift ist das kein Problem. Der Toast wird so weit nach oben gehoben, dass du dir keine Finger verbrennst.

Sorglos das Frühstück genießen.
Du kennst die Situation. Das Frühstück ist hektisch und man vergisst, den Toaster auszuschalten. Mit der automatischen Abschaltung bist du auf der sicheren Seite, da er sich abschaltet, wenn das Brot sich verklemmt. Alles, worüber du nachdenken müsst, ist, wie du dein Toast belegst.

Der perfekte Toast wartet auf dich.
Manchmal denkt man an einen gleichmäßig gold-gebräunten Toast. Und dann ist das Ergebnis nicht wie erwartet. Mit einem Toaster mit automatischer Zentrierung bekommst du genau den Toast, den du möchtest. Das Brot wird automatisch in die Mitte gesetzt und gleichmäßig getoastet.

BPA-freie Kunststoffteile für eine gesunde und sichere Zubereitung.
Genieße die Zubereitung mit ruhigem Gewissen! Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln oder Getränken in Berührung kommen können, sind BPA-frei. Dank der BPA-freien Kunststoffe ist die Zubereitung von Speisen und Getränken garantiert gesund, sicher und komfortabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
304 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: toaster bosch, toaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.