Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Bosch TAT4M224 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113227816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAT4M224
EAN/GTIN:
     4242005413058
Suchbegriffe:
Bosch Toaster
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Der Toaster mit praktischer einseitiger Bedienung und klappbarem BrötchenAufsatz. Edelstahl und matt-glänzende Oberflächen sorgen für zusätzlichen Stil.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2200 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
80 mm
Pallettenlänge netto
200 mm
Pallettenbreite netto
120 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Integrierter Brötchenwärmer
Ja
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
293 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
1700 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
80 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster bosch, toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.