Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9754S Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9754S Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 9754S Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113231323
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001371
EAN/GTIN:
     8592978538323
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
128
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9754S
Grundfrequenz des Prozessors
2.25 GHz
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
360 W
TDP-up konfigurierbar
400 W
TDP-down konfigurierbar
320 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.833,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.969,06*
€ 8.293,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.941,31*
€ 8.260,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.866,66*
€ 8.171,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.833,49*
€ 8.131,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.